規格12cm型
付属品お名前シール付
適合オレフィンケース入
材質PVC(硬質)
厚さ(mm)1
目盛(最大)10cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥129
税込¥142
翌々日出荷
・端から測れるゼロスタート目盛。・メモリの長さが5mmごとに分かれているので、読み取りやすくなっています。・平行線や垂直線が引きやすい方眼目目盛つき。・丈夫なアクリル樹脂製。・収納ケースとお名前シール付き
目盛10cm
本体寸法(mm)二等辺三角形:85×85×120×1.5 直角三角形:70×120×140×1.5
入数5組
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル
厚さ(mm)3
本体質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別cm目
目盛間隔(mm)1
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。