見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ
厚さ(mm)2
材質アクリル
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア
材質アクリル
平行定規の下に入り込まない3mm厚、厚い三角定規でタイムロスを防ぎましょう。
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。