分度器 :「エイプ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
角度の測定は左右どちらからでもできるので左利きの方にも使いやすい分度器です。
余白がないゼロスタート分度器になっているため正確に角度を測れます。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度毎にドットがついた目盛があり30度毎に文字が大きくなっているため読取りやすくなっています。45度と135度の目盛が黒ベタ抜き文字になっているため、角度を素早く把握できます。
規格9cm
材質アクリル樹脂
長さ(mm)90
厚さ(mm)1.5
再生紙使用マーク適合
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明分度器。学納分度器として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明分度器です。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。角度の測定は左右どちらからでもできます。また、下の目盛を使ってセンターからもわりふりできる分度器です。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ分度器です。
厚さ(mm)1
材質(本体)R-PET樹脂
アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル分度器。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・分度器として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度ごとにドットがあり、読取りやすくなっています。45度と135度の目盛があり、角度が素早く把握できます。保管に便利なクリアケース付きの分度器です。
付属品保管用クリアケース
長さ(mm)90
厚さ(mm)1.5
材質(本体)アクリル樹脂製
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。