分度器 :「定木」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
西敬(イカリボシ)ニューパルカラー分度器
RoHS
透明度が高く、強度を誇る高品質の素材を使用し、見やすく正確な目盛です 白いラインにより、定規を裏返しても目盛の文字が反転しません お名前シール付
規格9cm 材質硬質PVC 厚さ(mm)1 径(Φmm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
79 税込87
当日出荷

西敬(イカリボシ)マカロン分度器9cm
RoHS
・0℃が左右にあるので、どちらからでも測れる。・30℃ごとに色分けされているので、読み取りやすくなっています。
入数(枚)5 目盛9cm 本体寸法(mm)90半円×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

西敬(イカリボシ)PP-9 パルカラー分度器
RoHS
規格9cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
翌々日出荷

西敬(イカリボシ)GP-9 分度器
RoHS
規格9cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
翌々日出荷

SK(新潟精機)両面分度器 快段目盛
RoHS
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に 材質本体:アクリル 角度(°)最大測定:180 本体寸法(mm)直径90x厚1.0 本体質量(g)4 目量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に 材質本体:アクリル 角度(°)最大測定:360 本体寸法(mm)直径90x厚1.0 本体質量(g)7 目量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

『定規』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング