「目盛」から絞り込む
1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(2)
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(9)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(3)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(2)
1/80、1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
1/75、1/125、1/150、1/200、1/250、1/500(1)
1/50、1/100、1/200、1/250、1/300、1/500(2)
1/25、1/50、1/75、1/100、1/125、1/150(1)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(12)
1/20、1/40、1/50、1/80、1/100、1/33 1/3(1)
1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
1/20、1/25、1/50、1/75、1/100、1/125(1)
1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75(1)
1/10、1/15、1/20、1/25、1/33 1/3、1/50(1)
1/2.5、1/5、1/10、1/20、1/50、1/100(1)
三角回転スケールシンワ測定当日出荷
本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。
従来のように本体を回転させる手間が要りません。
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。材質本体:アルミ1辺(三角)(mm)22.5
三角スケール30cm 土地家屋用ステッドラー翌々日出荷
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600寸法(cm)30タイプ土地家屋調査士用材質アルミ
アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用SK(新潟精機)翌々日出荷
土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケールアルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。見やすい快段目盛仕様持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ土地家屋調査士用目盛15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600)幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)170質量(g)18
富士山定規アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥300¥273