絞り込み
目盛
- 1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(2)
- 1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(8)
- 1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(6)
- 1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(3)
- 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
- 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(2)
- 1/80、1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
- 1/75、1/125、1/150、1/200、1/250、1/500(1)
- 1/50、1/100、1/200(4)
- 1/50、1/100、1/200、1/250、1/300、1/500(2)
- 1/25、1/50、1/75、1/100、1/125、1/150(1)
- 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(11)
- 1/20、1/40、1/50、1/80、1/100、1/33 1/3(1)
- 1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
- 1/2.5、1/5、1/10、1/20、1/50、1/100(1)
エコロジープロダクト
「目盛」から絞り込む
1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(2)
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(8)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(6)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(3)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(2)
1/50、1/100、1/200(4)
1/50、1/100、1/200、1/250、1/300、1/500(2)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(11)
1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
1/2.5、1/5、1/10、1/20、1/50、1/100(1)

三角スケール ポケット
コクヨ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。用途-仕様ポケット用(JIS)材質R-ABS
三角スケール建築士用
シンワ測定(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。材質ABS樹脂タイプ建築士用目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
三角スケール土地家屋調査士用 JIS
シンワ測定(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。材質ABS樹脂タイプ土地家屋調査士用目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
三角スケール 縮小コピー用
シンワ測定(9件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。材質ABS樹脂タイプ縮小コピー用目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
アルミ三角スケール快段目盛一般用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5タイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
三角スケール 高精度オールアルミ製 ポケット型
ステッドラー(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。材質アルミ寸法(cm)15
三角スケール(PC)15cm
ドラパス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。用途製図用縮尺スケール。材質ABS長さ(mm)15タイプ一般用目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
三角スケール JIS
シンワ測定(3件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷携帯に便利なポケットサイズです。用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケールトラスコ品番408-3661材質ABS樹脂長さ(mm)120サイズ(目盛)10cm質量(g)9目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600断面寸法(mm)16×16×16長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
三角スケール 高精度オールアルミ製 副尺(5cm)付き
ステッドラー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本ほか当日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。材質アルミ寸法(cm)30
三角スケール コピーダウン
ステッドラー¥1,498税込¥1,6481本当日出荷レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。材質アルミ色マットブラック目盛(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200寸法(cm)15アズワン品番65-0428-47
カラー三角スケール
ドラパス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷用途オールプラスチックのカラー三角スケールです!オールプラなので金属音がしません、6色ご用意いたしました。目盛1/100・1/200(細目)・1/300・1/400(細目)・1/500(細目)・1/600寸法(cm)15
三角回転スケール
シンワ測定¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。 従来のように本体を回転させる手間が要りません。用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。材質本体:アルミ1辺(三角)(mm)22.5
三角スケール 建築士用 NANO
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
三角スケール快段目盛建築士用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。用途製図、縮尺図面の読み取りに。材質ABSタイプ建築士用目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300RoHS指令(10物質対応)対応
三角スケール 高精度オールアルミ製 スリム
ステッドラー(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。 携帯にも便利な、幅9mm、重さ8gのスリムさ。 両端から目盛が0スタートになっており、高さや深さ等の計測に便利です。材質アルミ目盛1/50・1/100・1/200・1/250・1/300・1/500寸法(cm)15
Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm
共栄プラスチック¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)。3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)。55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り。1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】。目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。仕様3面定規タイプ高さ(mm)13.8材質(本体)アルミ質量(g)約16対応左右利き手寸法(cm)16縦(mm)170
DEVICE 三角スケール
SK11¥1,798税込¥1,9781本当日出荷測定値が読取易い段差型目盛です。JIS同等精度基準検査合格品です。熱の影響を受けにくいアルミ製です。用途図面作成用縮尺スケール。材質アルミ長さ(mm)150タイプ図面作製用縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
三角スケール 高精度オールアルミ製 ポケット型 一般用
ステッドラー¥929税込¥1,0221個当日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。材質アルミタイプ一般用目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600寸法(cm)10![170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50194393-170405-02.jpg)
170mm 三角スケール[縮小コピー用]
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個当日出荷縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。仕様ビニールケース付エスコ品番EA736B-15材質ABS樹脂全長(mm)170質量(g)13タイプ縮小コピー用断面寸法(mm)16×16×16縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
三角縮尺スケール
LION (ライオン事務器)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷コピーやFAXで縮小された図面を簡単に読み取ることができます。材質再生ABS樹脂製長さ(mm)150目盛仕様:70.7%縮小目盛(A列→A列)・86.6%(A列→B列)、1/50、1/100、1/200アズワン品番64-8254-04グリーン購入法適合
アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケール。アルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)170質量(g)18タイプ土地家屋調査士用目盛15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600)
三角スケール30cm 土地家屋用
ステッドラー¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。材質アルミタイプ土地家屋調査士用目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600寸法(cm)30
三角スケール 建築士用 スマート
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08、4:±0.09
325mm 三角スケール
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷凸凹になっていて持ちやすい 縮尺度で色分け、識別が容易に 目盛が見やすい、階段状目盛 縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れるエスコ品番EA736BA-2材質ABS幅(mm)27厚さ(mm)24全長(mm)325質量(g)60最小目盛1mm縮尺1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300




























![170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50194393-170405-02.jpg)







![360°分度器 REX(レックス)[自動車用品] 360°分度器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950489-260907-02.jpg)