商品豆知識
「目盛」から絞り込む
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(2)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(1)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(1)
1/25、1/50、1/75、1/100、1/125、1/150(1)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(1)
1/20、1/40、1/50、1/80、1/100、1/33 1/3(1)
1/20、1/25、1/50、1/75、1/100、1/125(1)
1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75(1)
1/10、1/15、1/20、1/25、1/33 1/3、1/50(1)
1/2.5、1/5、1/10、1/20、1/50、1/100(1)
目盛をもっと見る
用途オールプラスチックのカラー三角スケールです!オールプラなので金属音がしません、6色ご用意いたしました。
目盛1/100・1/200(細目)・1/300・1/400(細目)・1/500(細目)・1/600
寸法(cm)15
ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途製図用縮尺スケール。
材質ABS
長さ(mm)15
タイプ一般用
目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。