「目盛」から絞り込む
1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(1)
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(2)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(1)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(1)
1/80、1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
1/75、1/125、1/150、1/200、1/250、1/500(1)
1/25、1/50、1/75、1/100、1/125、1/150(1)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(1)
1/20、1/40、1/50、1/80、1/100、1/33 1/3(1)
1/20、1/25、1/50、1/75、1/100、1/125(1)
1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75(1)
1/10、1/15、1/20、1/25、1/33 1/3、1/50(1)
1/2.5、1/5、1/10、1/20、1/50、1/100(1)
三角スケール(PC)15cmドラパス当日出荷
ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途製図用縮尺スケール。材質ABS長さ(mm)15タイプ一般用目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
カラー三角スケールドラパス当日出荷から6日以内出荷
用途オールプラスチックのカラー三角スケールです!オールプラなので金属音がしません、6色ご用意いたしました。目盛1/100・1/200(細目)・1/300・1/400(細目)・1/500(細目)・1/600寸法(cm)15
三角スケール(建築士用)ドラパス当日出荷から6日以内出荷
用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
富士山定規アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥300¥273