三角スケール :「15cm さし」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「目盛」から絞り込む
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(1)
1/50、1/100、1/200(1)
1/50、1/100、1/200、1/250、1/300、1/500(1)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(1)
1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
材質ABS樹脂
タイプ土地家屋調査士用
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。
従来のように本体を回転させる手間が要りません。
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。
材質本体:アルミ
1辺(三角)(mm)22.5
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。