「目盛」から絞り込む
1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(1)
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(4)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(1)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(1)
1/50、1/100、1/200(2)
1/50、1/100、1/200、1/250、1/300、1/500(2)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(4)
1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-
仕様ポケット用(JIS)
材質R-ABS
携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
サイズ(目盛)10cm
長さ(mm)120
目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
トラスコ品番408-3661
材質ABS樹脂
質量(g)9
断面寸法(mm)16×16×16
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)15
材質アルミ
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。