「目盛」から絞り込む
1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(1)
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(4)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(4)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(1)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(1)
1/50、1/100、1/200(2)
1/50、1/100、1/200、1/250、1/300、1/500(2)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。
目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質ABS
タイプ建築士用
RoHS指令(10物質対応)対応
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)15
材質アルミ
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。