三角スケール :「さんすけ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「目盛」から絞り込む
1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(1)
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(4)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(4)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(1)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(1)
1/50、1/100、1/200(2)
1/50、1/100、1/200、1/250、1/300、1/500
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(4)
1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。 従来のように本体を回転させる手間が要りません。
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。 材質本体:アルミ 1辺(三角)(mm)22.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。 携帯にも便利な、幅9mm、重さ8gのスリムさ。 両端から目盛が0スタートになっており、高さや深さ等の計測に便利です。
寸法(cm)15 目盛1/50・1/100・1/200・1/250・1/300・1/500 材質アルミ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『定規』には他にこんなカテゴリがあります