「目盛」から絞り込む
1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(2)
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(9)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(3)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(2)
1/50、1/100、1/200(4)
1/50、1/100、1/200、1/250、1/300、1/500(2)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(12)
1/10、1/15、1/20、1/25、1/33 1/3、1/50(1)
目盛をもっと見る
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
材質ABS樹脂
タイプ土地家屋調査士用
本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。
従来のように本体を回転させる手間が要りません。
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。
材質本体:アルミ
1辺(三角)(mm)22.5
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)15
材質アルミ
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
寸法(cm)30
タイプ土地家屋調査士用
材質アルミ
1本
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケール。アルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ土地家屋調査士用
目盛15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600)
幅(mm)15
厚さ(mm)14
全長(mm)170
質量(g)18
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。