教育楽器 :「池用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音楽演奏で避けて通れないコード演奏を数字キーを押すだけで演奏ができます。 ギターに見えてギターでなく、本格的な演奏を誰でも実現でき演奏する事を楽しめる新しい電子楽器
仕様音源チップ:SAM2695(フランス Dream社製) ストーングレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×210×50 モード切替ストラム(はじく)/ヒット(たたく)/タッチ(触れる)/ボタンを押す コードmaj、m、7、m7、M7、mM7、6、m6、add9、madd9、sus4、dim7、aug、m7-5 バッテリーリチウムイオン充電池:3300mAh 3.6V動作時間:約10時間充電時間:約8時間 使用環境温度(℃)0~45 充電時間(時間)8 スピーカー内蔵 5W 4Ω ×1 動作時間10時間 使用環境湿度(%)最大70(結露なきこと) インターフェイス3.5mm イヤフォン端子、USB type-Cポート(充電用) 音色20種(演奏モードと組み合わせで23種)
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

おすすめ人気ランキング