カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- マツモト機械(14)
- デンヨー(8)
サービス分類
- レンタル(38)

【レンタル】 小型交直両用パルスTIG溶接機 インバータミニエレコン200P
ダイヘン¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘン独自の新インバータ技術により200AクラスのアルミTIG溶接機で本体質量16kgのコンパクトボディを実現。 周囲環境へのやさしい調和を考えたニューデザインを採用。操作性・視認性が大きく向上。 標準装備の肩掛けストラップで出張工事や移動の多い現場作業などに威力を発揮。セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)16本体寸法(mm)210×385×395出力範囲AC15~190A/DC8~200A定格使用率(%)0.2定格入力単相 200/220V定格出力(A)200サービス分類レンタル
【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-5500CⅡ
ダイヘン¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式エアープラズマ切断機用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)29本体寸法(mm)210×535×395定格出力55A/130V出力範囲15~55A(15~35A)定格使用率(%)40(外部エア使用時:60)定格入力三相(単相) 200V
【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-1500C
ダイヘン¥8,998~税込¥9,898~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。用途出張工事やエアー源のない現場に最適セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)12本体寸法(mm)200×375×260出力電流(A)15(固定)定格出力15A/75V定格使用率(%)0.5定格入力単相 100Vサービス分類レンタル
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン300P (空冷仕様)
ダイヘン¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)55本体寸法(mm)376×649×613出力範囲AC10~300A/DC4~300A定格使用率(%)0.4定格入力三相 200/220V定格出力(A)300サービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートXD350Ⅱ
ダイヘン¥7,998~税込¥8,798~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 高性能マイコン搭載によりスタート性が向上。制御ケーブルの一本化により作業性が向上。耐久性・堅牢性が向上。 フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部品を保護! 環境への配慮 「省電力回路」「ファン停止機能」「ガスセーブ機能」セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)103本体寸法(mm)372×690×659入力電圧(V)200定格入力(kVA)18.0(16.0kW)出力範囲50~350A/15~36V相数三相定格使用率(%)0.5定格負荷36V定格出力(A)350サービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ180BC
ダイヘン¥7,998~税込¥8,798~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ0.9、オリフィス、ノズル質量(kg)46本体寸法(mm)306×396×470定格出力180A/24V出力範囲60~180A/16~24V定格使用率(%)0.4定格入力三相 200Vサービス分類レンタル
【レンタル】 MIG溶接機 ウェルビーインバータ P500L (水冷・アルミ仕様)
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1セット5日以内出荷セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル20m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル・水タンク・水ホース×2サービス分類レンタル
【レンタル】 MIG溶接機 ウェルビーインバータ P350 (空冷・アルミ仕様)
ダイヘン¥21,980~税込¥24,178~1セット5日以内出荷セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル
【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (水冷仕様)
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)21本体寸法(mm)250×560×370出力範囲4~300A(4~250A)定格使用率(%)0.4定格入力三相 (単相)200/220V定格出力(A)4~300(4~250)サービス分類レンタル
【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (空冷仕様)
ダイヘン¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載。 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)21本体寸法(mm)250×560×370出力範囲4~300A(4~250A)定格使用率(%)0.4定格入力三相 (単相)200/220V定格出力(A)4~300(4~250)サービス分類レンタル
【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマガウジング仕様)
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用)質量(kg)175本体寸法(mm)450×780×805定格出力120A/240V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000
ダイヘン¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)148本体寸法(mm)450×680×805定格出力120A/200V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000
ダイヘン¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)67本体寸法(mm)330×550×700定格出力80A/150V出力範囲20~80A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 A-70
ダイヘン¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷から4日以内出荷中厚板用エアープラズマ切断機 安全性に優れ操作も簡単 操作性抜群で、シャープな切り口 操作性抜群の小形・軽量空冷トーチセット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)82本体寸法(mm)330×540×520定格出力70A/140V出力範囲10~70A定格使用率(%)0.6定格入力三相 200V
【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000
ダイヘン¥20,980~税込¥23,078~1セット3日以内出荷から4日以内出荷TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)45本体寸法(mm)309×567×518定格入力200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-5500
ダイヘン¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式エアープラズマ切断機用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)19本体寸法(mm)210×415×395定格出力55A/130V出力範囲15~55A(15~35A)定格使用率(%)0.6定格入力三相(単相) 200V/220Vサービス分類レンタル
【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-3500CⅡ
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式エアープラズマ切断機用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)12本体寸法(mm)200×355×250定格出力35A/120V出力範囲10~35A(10~25A)定格使用率(%)0.6定格入力三相(単相) 200/220V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-3500
ダイヘン¥8,998~税込¥9,898~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式エアープラズマ切断機用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)12本体寸法(mm)200×355×250定格出力35A/120V出力範囲10~35A(10~25A)定格使用率(%)0.6定格入力三相(単相) 200/220Vサービス分類レンタル
【レンタル】 ガウジング用直流電源 MRA600
ダイヘン¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷電防内蔵交流アーク溶接機 サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現 電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式仕様溶接電源:MRA-600セット内容電源、一次側ケーブル5m、ガウジングトーチ 2m、中間パワーケーブル 10m、アースケーブル5m質量(kg)210本体寸法(mm)455×650×1010定格出力600A/46V定格使用率(%)0.6定格入力三相 200V
【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル20mセット)
ダイヘン¥6,298~税込¥6,928~1セット3日以内出荷から5日以内出荷電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。セット内容電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル10mセット)
ダイヘン(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1セット3日以内出荷から5日以内出荷電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(基本セット)
ダイヘン¥2,798~税込¥3,078~1セット3日以内出荷から5日以内出荷電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。質量(kg)48本体寸法(mm)255×505×400定格周波数(Hz)50(60)定格入力電圧(V)単相 200定格入力(kVA)24(14.4kW)定格使用率(%)0.3出力電流範囲(A)65~300
【レンタル】 冷却水装置 水タンク PU-301
ダイヘン¥2,998~税込¥3,298~1セット3日以内出荷から5日以内出荷TIG溶接、MIG溶接の水冷用循環ポンプです 水源の無い屋外作業でもOK 溶接機の上部に取付でコンパクトです 吐出力が高いので高所で作業にも万全ですセット内容本体、水ホース×2質量(kg)20出力(W)330タンク容量(L)11本体寸法(mm)305×545×337入力電圧(V)単相200冷却方式ラジエータ強制空冷吐出圧力(MPa)0.41吐出量(m3/min)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)定格使用率(%)1
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン300P (水冷仕様)
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)55本体寸法(mm)376×649×613出力範囲AC10~300A/DC4~300A定格使用率(%)0.4定格入力三相 200/220V定格出力(A)300サービス分類レンタル
【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (水冷仕様)
ダイヘン¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)43本体寸法(mm)346×555×579出力範囲4~300A(4~180A)定格使用率(%)0.4定格入力三相(単相) 200/220V定格出力(A)300(180)サービス分類レンタル
【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (空冷仕様)
ダイヘン¥9,598~税込¥10,558~1セット3日以内出荷から4日以内出荷直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)43本体寸法(mm)346×555×579出力範囲4~300A(4~180A)定格使用率(%)0.4定格入力三相(単相) 200/220V定格出力(A)300(180)サービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500Ⅱ
ダイヘン¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現! 入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保! 送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的! パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)164本体寸法(mm)454×701×859入力電圧(V)200定格出力500A出力範囲50~500A/15~45V相数三相定格使用率(%)0.6定格負荷45V定格入力31.5kVA(28.0kW)サービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM350
ダイヘン¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 精密な電流波形制御により、スパッタを低減 デジタルターボスタートでアークスタート性が向上 溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献 デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現 溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)28本体寸法(mm)250×560×370定格出力350A/36V出力範囲30~350A/12~36V定格使用率(%)0.6定格入力三相 200/220V(50/60Hz共用)
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ160BC
ダイヘン¥7,998~税込¥8,798~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能(160BC) 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。 (MIG溶接のみ)セット内容電源、送給装置(6m)、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、チップΦ0.8、オリフィス、ノズル質量(kg)50本体寸法(mm)306×396×470定格出力160A/26V出力範囲20~160A/14~26V定格使用率(%)0.3定格入力三相 200Vサービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM500
ダイヘン¥16,980~税込¥18,678~1セット5日以内出荷セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル
【レンタル】 ガウジング兼用 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500G
ダイヘン¥16,980~税込¥18,678~1セット5日以内出荷セット内容電源、送給装置、リモコン、CO2トーチ 3m、ガウジングトーチ2m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、中間パワーケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ウェルビーインバータ M350
ダイヘン¥16,980~税込¥18,678~1セット5日以内出荷セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 ウェルビーインバータ A500P (水冷仕様)
ダイヘン¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上セット内容電源、500A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (3.2Φ)、コレット (4.0Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 ウェルビーインバータ A500P (水冷仕様)
ダイヘン¥22,980~税込¥25,278~1セット5日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上セット内容電源、500A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (3.2Φ)、コレット (4.0Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2サービス分類レンタル
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 ウェルビーインバータ A350P (水冷仕様)
ダイヘン¥18,980~税込¥20,878~1セット5日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2サービス分類レンタル
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 ウェルビーインバータ A350P (空冷仕様)
ダイヘン¥15,980~税込¥17,578~1セット5日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディサービス分類レンタル
【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマ切断仕様)
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (切断用)、チップ (切断用)、カップ (切断用)質量(kg)175本体寸法(mm)450×780×805定格出力120A/240V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】 100V/200V兼用 小型直流パルスTIG溶接機 TIGMINI200PⅡ
ダイヘン(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式・小形直流パルスTIG溶接機 様々な現場で活躍が期待される、電気用品安全法適合商品。 100V入力に対応可能で、出張工事などでも電源確保が容易。 充実機能を搭載、簡単操作で本格的なパルスTIG溶接を実現。 TIG溶接だけでなく、溶接棒によるアーク溶接機能を搭載。 デジタルメータを採用、うす暗い場所でも見やすく、視認性を向上。セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、200V仕様用アダプタ、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)14本体寸法(mm)200×435×250定格出力200V:TIG200A、手150A(100V:TIG100A、手65A)出力範囲200V:TIG4~200A、手10~150A(100V:TIG4~200A、手10~65A)定格使用率(%)0.4定格入力単相 200/220V(100V)サービス分類レンタル