絞り込み
ブランド
- ダイヘン
サービス分類
- レンタル(13)

【レンタル】 小型交直両用パルスTIG溶接機 インバータミニエレコン200P
ダイヘン¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘン独自の新インバータ技術により200AクラスのアルミTIG溶接機で本体質量16kgのコンパクトボディを実現。 周囲環境へのやさしい調和を考えたニューデザインを採用。操作性・視認性が大きく向上。 標準装備の肩掛けストラップで出張工事や移動の多い現場作業などに威力を発揮。セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)16本体寸法(mm)210×385×395出力範囲AC15~190A/DC8~200A定格使用率(%)0.2定格入力単相 200/220V定格出力(A)200サービス分類レンタル
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン300P (空冷仕様)
ダイヘン¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)55本体寸法(mm)376×649×613出力範囲AC10~300A/DC4~300A定格使用率(%)0.4定格入力三相 200/220V定格出力(A)300サービス分類レンタル
【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (水冷仕様)
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)21本体寸法(mm)250×560×370出力範囲4~300A(4~250A)定格使用率(%)0.4定格入力三相 (単相)200/220V定格出力(A)4~300(4~250)サービス分類レンタル
【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (空冷仕様)
ダイヘン¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載。 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)21本体寸法(mm)250×560×370出力範囲4~300A(4~250A)定格使用率(%)0.4定格入力三相 (単相)200/220V定格出力(A)4~300(4~250)サービス分類レンタル
【レンタル】 冷却水装置 水タンク PU-301
ダイヘン¥2,998~税込¥3,298~1セット3日以内出荷から5日以内出荷TIG溶接、MIG溶接の水冷用循環ポンプです 水源の無い屋外作業でもOK 溶接機の上部に取付でコンパクトです 吐出力が高いので高所で作業にも万全ですセット内容本体、水ホース×2質量(kg)20出力(W)330タンク容量(L)11本体寸法(mm)305×545×337入力電圧(V)単相200冷却方式ラジエータ強制空冷吐出圧力(MPa)0.41吐出量(m3/min)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)定格使用率(%)1
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン300P (水冷仕様)
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)55本体寸法(mm)376×649×613出力範囲AC10~300A/DC4~300A定格使用率(%)0.4定格入力三相 200/220V定格出力(A)300サービス分類レンタル
【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (水冷仕様)
ダイヘン¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)43本体寸法(mm)346×555×579出力範囲4~300A(4~180A)定格使用率(%)0.4定格入力三相(単相) 200/220V定格出力(A)300(180)サービス分類レンタル
【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (空冷仕様)
ダイヘン¥9,598~税込¥10,558~1セット3日以内出荷から4日以内出荷直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)43本体寸法(mm)346×555×579出力範囲4~300A(4~180A)定格使用率(%)0.4定格入力三相(単相) 200/220V定格出力(A)300(180)サービス分類レンタル
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 ウェルビーインバータ A500P (水冷仕様)
ダイヘン¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上セット内容電源、500A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (3.2Φ)、コレット (4.0Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 ウェルビーインバータ A500P (水冷仕様)
ダイヘン¥22,980~税込¥25,278~1セット5日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上セット内容電源、500A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (3.2Φ)、コレット (4.0Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2サービス分類レンタル
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 ウェルビーインバータ A350P (水冷仕様)
ダイヘン¥18,980~税込¥20,878~1セット5日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2サービス分類レンタル
【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 ウェルビーインバータ A350P (空冷仕様)
ダイヘン¥15,980~税込¥17,578~1セット5日以内出荷交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディサービス分類レンタル
【レンタル】 100V/200V兼用 小型直流パルスTIG溶接機 TIGMINI200PⅡ
ダイヘン(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式・小形直流パルスTIG溶接機 様々な現場で活躍が期待される、電気用品安全法適合商品。 100V入力に対応可能で、出張工事などでも電源確保が容易。 充実機能を搭載、簡単操作で本格的なパルスTIG溶接を実現。 TIG溶接だけでなく、溶接棒によるアーク溶接機能を搭載。 デジタルメータを採用、うす暗い場所でも見やすく、視認性を向上。セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、200V仕様用アダプタ、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)14本体寸法(mm)200×435×250定格出力200V:TIG200A、手150A(100V:TIG100A、手65A)出力範囲200V:TIG4~200A、手10~150A(100V:TIG4~200A、手10~65A)定格使用率(%)0.4定格入力単相 200/220V(100V)サービス分類レンタル