「サービス分類」から絞り込む
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ180BCダイヘン3日以内出荷から4日以内出荷
スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機
独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。
「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。
アークスポット溶接機能を標準装備。
別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ0.9、オリフィス、ノズル定格入力三相 200V定格出力180A/24V出力範囲60~180A/16~24V定格使用率(%)0.4本体寸法(mm)306×396×470質量(kg)46サービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ160BCダイヘン3日以内出荷から4日以内出荷
スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機
軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能(160BC)
独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。
「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。
アークスポット溶接機能を標準装備。
別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。 (MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置(6m)、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、チップΦ0.8、オリフィス、ノズル定格入力三相 200V定格出力160A/26V出力範囲20~160A/14~26V定格使用率(%)0.3本体寸法(mm)306×396×470質量(kg)50サービス分類レンタル
『溶接機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
警報BOXヤマト産業税込¥78,078~¥70,980~
ノズルダイヘン税込¥3,298¥2,998
アセ枠ヤマト産業税込¥1,978¥1,798
チャックマツモト機械税込¥61,578~¥55,980~