プラズマ切断機(レンタル) :「ガス用ホース」の検索結果
関連キーワード
TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機
25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能
パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現
Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
質量(kg)45
本体寸法(mm)309×567×518
定格入力200V
『溶接機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン溶接機(レンタル)
- 半自動溶接機(レンタル)
- TIG溶接機(レンタル)
- アーク溶接機(レンタル)
- ガウジング(レンタル)
- プラズマ切断機(レンタル)
- 溶接冶具(レンタル)
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。