防犯タグ/ネット/盗難防止用品 :「水切り」の検索結果
関連キーワード
Master Lock Commercial Excell R No。M1STS ラミネート式スチール製南京錠は、ステンレススチール製ボディカバー付きで、44 mm 幅のラミネート加工スチールボディをステンレススチール製ボディカバーに収納し、最大限の強度と耐候性を実現しています。直径 8 mm の八角シャックルは、長さ 25 mm で、クロムめっきカーバイドのボロン製で、硬鋼より 50 % 硬さがあり、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。Commercial Excell R は、屋外、腐食性、腐食性環境における耐候性及びセキュリティの向上を実現しています。ステンレス鋼製ボディカバーと TOP プレート、ボトムプレートで水切り性を高めています 44 mm 幅のラミネート加工スチールボディで、優れた耐久性を実現 25 mm 八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬鋼より 50 % 硬さがあります クロムめっきシャックルにより、耐錆性に優れています デュアルボールベアリングロックで、てこ比に優れています 既存の K1 又は WP4 エッジキー溝にキーイングできます
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:44mm●内容量:6●コード番号:187-9829
アズワン品番65-7920-20
1箱(6個)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
『店舗運営用品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。