防犯タグ/ネット/盗難防止用品 :「屋外用南京錠」の検索結果
ABUS 御影石南京錠 ABUS 37/55 最も厳しいセキュリティ要件向けの南京錠です。37/55 granit は、ホール、ドア、Gates、コンテナ、トラックなどの固定に最適です。黒色の granit 耐腐食性コーティングにより、このロックは屋外用途に適しています。ABUS と Plus ディスクシリンダでロックが取りにくいのが特長です。37/55 は、高い欧州基準に従って製造され、CEN クラス 4 認定を取得しています。壮大なシリーズはドイツで完全に作られている。暗闇で快適に使用できるように、付属の 2 つのキーのうちの 1 つには LED ライトが装備されています。鍵を簡単に複製できるコードカード又は発行中のスペアキーの量を完全に制御できるセキュリティカードのいずれかを備えた granit ロックを用意しています。ABUS Plus ディスクシリンダは、操作に対する最高の保護性能を発揮します 硬化合金スチール製のボディとシャックル 黒色粒状コーティングにより、さらに耐腐食性が向上しています
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:16mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:スチール●ボディ幅:62.5mm●コード番号:218-4686
アズワン品番65-7959-26
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
ABUS は、ドア、Gates、食器棚、ロッカー、工具ボックス、セラーウィンドウ、倉庫、スイッチボックスなど ABUS アルミ製南京錠南京錠には、黒、赤、青、紫、黄、白、緑、紫、Orange があります。防水ペン又は彫刻でマーキングすることで、南京錠を独特にすることができます。共通鍵付きも用意 主要なシステムへの統合が可能です
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:あり●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4695
アズワン品番65-7908-28
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
『店舗運営用品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。