ディスプレイガード (ロック式)ニッサチェイン¥1,198~税込¥1,318~
1パック(1本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけでロックされるので、展示品の取付作業時間が短縮でき、専用の鍵でロックの解除も可能です。繰返し使用できますので、備品コストを軽減します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティにセット内容ワイヤーロック(解除キー付)ロープ径0.81Φ×610mm(取付後500mm)×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×10
ディスプレイガード (伸縮式)ニッサチェイン当日出荷から3日以内出荷
展示品をお客様がスムーズに手に取れます。また、それ以外の時はコンパクトにまとまるので、売り場が乱れません。
ディスプレイガードニッサチェイン当日出荷から10日以内出荷
先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×5
ディスプレイガード (ダブルリング)ニッサチェイン翌々日出荷から4日以内出荷
ダブルリングを使って什器と展示品を固定します。両端のダブルリングの大きさを変えていますので、小リングを大リングに通しての使用も可能です。