盗難防止コード ヨクシィ1友屋4日以内出荷
商品見本やモックを売り場に展示する際に役立つ盗難防止コードです。防犯用のひもやボールチェーン、マテリアルコードよりも売場をスッキリみせることができます。また、引張る力は弱く設定してあり、ワイヤーも800mmと長めなので、メガネなど身に着けるものの見本にもお使いいただけます。
35g~40gの荷重をかけるとワイヤーが出てきます。
材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプワイヤー長さ(m)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×10
ソフトベース 10ケ入友屋4日以内出荷
軟質タイプの曲面にも貼れる盗難防止用パーツです。
透明で丈夫なEVA素材です。
仕様強粘着テープ付き材質EVA寸法(mm)20×23
(POP1)マテリアル150ミリ 片側フック付POP15日以内出荷
テスターなどに最適。ひっぱるとカールがのびて最大5~7倍の長さになります。
材質マテリアル:EVA樹脂+アルミニウム/H-1S(両面テープ付フック):アルミニウム/二重リング:ステンレス
(POP1)マテリアル150ミリ 両端フック付POP18日以内出荷
テスターなどに最適。ひっぱるとカールがのびて最大5~6倍の長さになります。
材質マテリアル:EVA樹脂+アルミニウム/H-1S(両面テープ付フック):アルミニウム/二重リング:ステンレス
セーフティ・防犯ミラー マグネットタイプ共栄プラスチック(1件のレビュー)当日出荷
防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。
取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。
仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS全長(mm)140色ブラック曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
セーフティ・防犯・ガレージミラースタンド共栄プラスチック3日以内出荷から4日以内出荷
防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS全長(mm)170タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
防犯・ガレージミラー 300R共栄プラスチック4日以内出荷
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。
死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240曲面R(mm)300仕様クリップ付き材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA再生紙使用マーク適合
防犯・ガレージミラー 120R共栄プラスチック3日以内出荷から4日以内出荷
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。
死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240曲面R(mm)120仕様クリップ付き材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA再生紙使用マーク適合
ワイドミラー角型 マグネットタイプ共栄プラスチック(1件のレビュー)当日出荷
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、マグネットカバー:ABS、マグネットレバー:POM全長(mm)112色ブラック材質(プレート)スチール寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130曲面R(mm)300再生紙使用マーク適合
ワイドミラー角型 ベースタイプ共栄プラスチック4日以内出荷
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS全長(mm)142色ブラック材質(プレート)スチール寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130曲面R(mm)300再生紙使用マーク適合
ワイドミラー角型 クリップタイプ共栄プラスチック翌々日出荷
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス全長(mm)252色ブラック寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130曲面R(mm)300開口幅(mm)50再生紙使用マーク適合
ディスプレイガード (ロック式)ニッサチェイン¥1,198~税込¥1,318~
1パック(1本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけでロックされるので、展示品の取付作業時間が短縮でき、専用の鍵でロックの解除も可能です。繰返し使用できますので、備品コストを軽減します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティにセット内容ワイヤーロック(解除キー付)ロープ径0.81Φ×610mm(取付後500mm)×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×10
ディスプレイガード (伸縮式)ニッサチェイン当日出荷から3日以内出荷
展示品をお客様がスムーズに手に取れます。また、それ以外の時はコンパクトにまとまるので、売り場が乱れません。
ディスプレイガードニッサチェイン当日出荷から10日以内出荷
先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×5
ディスプレイガード (ダブルリング)ニッサチェイン翌々日出荷から4日以内出荷
ダブルリングを使って什器と展示品を固定します。両端のダブルリングの大きさを変えていますので、小リングを大リングに通しての使用も可能です。
(POP1)ヨクシィ1 先端H型パーツ付POP18日以内出荷
商品見本の盗難防止用のパーツです。本体の裏面にテープ、ワイヤーの先端にテープ付H型パーツが付いています。
材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプ、先端H型パーツ:PP色黒寸法(幅W×高さH)(mm)先端H型パーツ:W25×H15mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:W46xH46xD10mm
(POP1)ヨクシィミニPOP18日以内出荷
商品見本の盗難防止用のパーツです。リール式で一番小さいため、狭い場所などにおすすめ!
その他本体固定方法:裏面に両面テープを貼り、紙製什器に直貼り。ネジで固定の場合はビス穴3か所にM2.6×8を推奨いたします。材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W35xH35xD10mmコード長さ(mm)800
(POP1)ヨクシィミニ 先端H型パーツ付POP18日以内出荷
商品見本の盗難防止用のパーツです。リール式で一番小さいタイプです。本体の裏面にテープ、ワイヤーの先端にテープ付H型パーツが付いています。
材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプ、先端H型パーツ:PP色白寸法(幅W×高さH)(mm)先端H型パーツ:W25×H15mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:W35xH35xD10mm
(POP1)ヨクシィ2 先端H型パーツ付POP18日以内出荷
商品見本の盗難防止用のパーツです。ヨクシィ1よりも小さな力で戻ります。本体の裏面にテープ、ワイヤーの先端にテープ付H型パーツが付いています。
材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプ、先端H型パーツ:PP色黒寸法(幅W×高さH)(mm)先端H型パーツ:W25×H15mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:W46xH46xD10mm
(POP1)ヨクシィ2POP18日以内出荷
商品見本の盗難防止用のパーツです。ヨクシィ1よりも小さな力で戻ります
その他本体固定方法:裏面に両面テープを貼り、紙製什器に直貼り。ネジで固定の場合はビス穴3か所にM3×8を推奨いたします。 (裏面に両面テープは付いておりません)材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W46xH46xD10mmコード長さ(mm)800