金庫関連商品 :「ディスプレイ 小型」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
埃の侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納
間口(mm)650
奥行(mm)550
高さ(mm)750
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
質量(kg)31.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×521×728
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750
アズワン品番64-0844-51
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)100
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納
間口(mm)650
奥行(mm)550
高さ(mm)750
付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
質量(kg)34.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×478×728
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750
アズワン品番64-0844-52
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
総耐荷重(kg)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板
キャスターなし
コード長さ(mm)2000
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ
フレームグレー
キャスターなし
コード長さ(mm)2000
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ
質量(kg)6.5
取付側面取付
使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など
定格電圧(V)単相AC100~240
フレームグレー
キャスターなし(ペルチェ式クーラー部)
コード長さ(mm)2000
冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式
使用周囲温度(℃)10~45
騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力
冷却能力(W)45
除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
定格消費電流(A)1.45
マンセル記号N7.5
使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
『金庫・保管庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 耐火金庫
- 手提げ金庫
- 貴重品保管庫
- 防盗金庫
- 床下金庫・セキュリティルーム
- 金庫関連商品
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。