空気清浄機/空間清浄機 :「空気清浄器・脱臭器」の検索結果
「適合床面積」から絞り込む
9畳(1)
12畳(1)
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に
適合床面積~9畳(~15m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約1.8
質量(kg)約9.1
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230
付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)強 25/中 11/静音 8
運転音(dB)強 48/中 33/静音 19
風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7
連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36
付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック
脱臭機能〇
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に
適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約4
質量(kg)約11.8
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270
付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8
運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16
風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9
連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40
付加機能湿度表示、チャイルドロック
定格加湿能力(mL/H)430
脱臭機能〇
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。