空気清浄機/空間清浄機 :「オゾン脱臭器」の検索結果
関連キーワード
「適合床面積」から絞り込む
20畳(1)
オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
消費電力(W)最大4
電源専用ACアダプター
本体質量(g)約850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233
適合床面積1~20畳(推奨)
オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時)
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭
「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制
湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ
付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)2.4
色ホワイト
電源(V)AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合)
消費電力(W)(50/60Hz)33/30
風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2
モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C
タイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間
オゾン発生量(mg/h)10
左右首振約60度(自動)
上下首振0度、45度、90度(手動3段階)
タイマー機能○
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
空気清浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。