空気清浄機/空間清浄機 :「60分タイマー」の検索結果
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。
UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。
コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。
シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応
付属品電源コード
質量(kg)12.3
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)128±10%
電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本)
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790
波長(nm)UV-C:254
タイマー設定30/60/120分、連続
光源寿命9000時間
設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店など
アズワン品番65-0302-18
モーター寿命(時間)20000
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。