特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「適合床面積」から絞り込む
12畳(1)
16畳(1)
吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
用途お部屋の除菌・消臭に。
幅(mm)441
高さ(mm)435
タイプ壁掛け
奥行(mm)83
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源:約3.5
消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33
本体寸法(mm)奥行83
本体寸法(mm)高さ435
本体寸法(mm)幅441
標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h
標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90
脱臭機能除菌・脱臭
標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
用途パーソナル空間の除菌・消臭に。
トラスコ品番267-9134
幅(mm)32
色白
高さ(mm)115
タイプ首掛け
奥行(mm)32
電源(V)3.7(リチウムイオン電池)
消費電力(W)(50/60Hz)約1.5
本体寸法(mm)奥行32
本体寸法(mm)高さ115
本体寸法(mm)幅32
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
車載タイプの除菌脱臭機です。最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭します。サンバイザーへスッキリ取付けできます。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません
仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200g
アズワン品番65-3364-51
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
最新の光触媒で強力に除菌脱臭します。60畳の大空間に対応した床置きモデルです。30分で60畳の大空間を浄化するターボモードを搭載しています。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません。センサー感度切替機能を搭載しています。空間のニオイの強さは3色のセンサー色で表示されます。高級感のある天然竹の天板カバーを使用しています
仕様除菌脱臭方式:光触媒フィルター 花粉フィルター:標準搭載 電源:AC100V、50-60Hz共用 消費電力:最大135W(ターボモード) 適用空間:約60畳 風量モード:ターボ・強・弱・静音 運転音:最大62dB 外形寸法:W736×H544×D203 質量:約16kg 電源コード:約1.8m
アズワン品番65-3364-43
1個
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。
ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。
使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。
約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
トラスコ品番368-8904
幅(mm)32
色ネイビー
高さ(mm)115
タイプ首掛け
奥行(mm)32
電源(V)3.7(リチウムイオン電池)
フィルタータイプ:光触媒
消費電力(W)(50/60Hz)約1.5
本体寸法(mm)奥行32
本体寸法(mm)高さ115
本体寸法(mm)幅32
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具
質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12
消費電力(W)8.0
入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12
風量(m3/min)約 0.1~0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)
消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター
待機電力(W)0.3
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具
質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)
色ブラウン
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12
消費電力(W)8.0
入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12
風量(m3/min)約 0.1~0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)
消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター
待機電力(W)0.3
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具
質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12
消費電力(W)8.0
入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12
風量(m3/min)約 0.1~0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)
消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター
待機電力(W)0.3
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
空気清浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。