空気清浄機/空間清浄機 :「エア-フィルター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「適合床面積」から絞り込む
10畳(1)
16畳(2)
PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・KPMMS-DC50・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質ポリプロピレン、PET
質量(g)192
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×30×345
名称集塵フィルター(1枚)
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
質量(g)131
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×3×425
名称活性炭フィルター(生活臭用)(1枚)
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3
消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3
寿命フィルター:約2年
適合床面積26(16畳)以下
電源コード1.8m
運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」
サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19
PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂
質量(kg)2.2
電源AC100V(50/60Hz共用)
風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23
寿命フィルター:約1年
適合床面積10畳(17)
運転モード弱/中/強/おやすみ
サイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。6つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:切タイマーお出かけや就寝時に便利な切タイマー付き。5:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引6:チャイルドロック付きボタンを3秒押すとボタン操作をロックして誤操作を防ぎます。シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂
質量(kg)3.3
電源AC100V(50/60Hz共用)
風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:0.93/分・1.03/分 強:3.53/分・3.43/分
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:37/46
寿命フィルター:約1年
適合床面積16畳(26)
運転モード弱/中/強/おやすみ
サイズ(mm)238(W)×238(D)×410(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:22 最大:50/49
切タイマー1・2・4・8(時間)
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用
アズワン品番65-3891-06
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。