空気清浄機/空間清浄機 :「空気清浄器・脱臭器」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「適合床面積」から絞り込む
16畳(1)
PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
質量(g)131
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×3×425
名称活性炭フィルター(生活臭用)(1枚)
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3
消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3
寿命フィルター:約2年
適合床面積26(16畳)以下
電源コード1.8m
運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」
サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19
PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。