空気清浄機/空間清浄機 :「消臭 自動」の検索結果
「適合床面積」から絞り込む
24畳(2)
・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。
・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。
・心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。
適合床面積12~24畳(20~40m2)
質量(kg)2.5
仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h
寸法(mm)215×215×350
色オフホワイト
電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz))
消費電力(W)25
フィルターHEPA11
騒音値(dB)35~55
風量調整5段階(自動/手動)
1個
¥27,000
税込¥29,700
6日以内出荷
・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。
・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。
・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。
適合床面積12~24畳(20~40m2)
フィルターHEPA13
質量(kg)2.5
風量調整5段階(自動/手動)
仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h
寸法(mm)215×215×350
色オフホワイト
電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz))
消費電力(W)25
騒音値(dB)35~55
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
空気清浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。