空気清浄機/空間清浄機 :「エアー クイック」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
20畳(1)
32畳(1)
Vesync(ウィーシンク)Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機
0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放。花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能。特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。小型で省スペースのシンプルスタイル。iFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ。2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。
セット内容本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド ホワイト 消費電力(W)約7.0~39.0 本体質量(kg)約3.5 電源コード(m)約1.83 運転音(dB)約24~49 適合床面積20畳(33m2)まで 定格電源AC100V、50/60Hz 寸法(縦×横×高さH)(cm)約22.0×22.0×36.0 清浄時間(分)8畳/約13(CADR値:260m3/h) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Vesync(ウィーシンク)Levoit Core 400S 空気清浄機
8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ。特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率。進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化。高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に。無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い。特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド ホワイト 消費電力(W)約3.0~24.0 本体質量(kg)約5 電源コード(m)約1.83 運転音(dB)約24~49 適合床面積32畳(53m2)まで 定格電源AC100V、50/60Hz 寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0 運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード 清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります