空気清浄機/空間清浄機 :「給水用フィルター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります。 ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。 ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。 のどや鼻の乾燥を防ぎます。 1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。 気になるニオイをしっかり消臭します。 浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
トラスコ品番217-9187 質量(kg)58 電源(V)単相100 タンク容量(L)20 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)1200 本体寸法(mm)奥行543 本体寸法(mm)高さ1350 定格加湿能力(mL/H)1800 本体寸法(mm)幅523 加湿能力(L/H)1.8
1台
499,800 税込549,780
当日出荷

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります