空気清浄機/空間清浄機 :「紫外線 照射 器」の検索結果
「適合床面積」から絞り込む
66畳(1)
大風量で室内を短時間で浄化!ウイルス・微粒子を吸引・抑制!。毎分15m3の風量により、66畳の部屋を30分で吸引します。捕集したエアロゾルは0.1μmの微粒子を99%捕集可能な集塵電極により吸着し、クリーンな空気に浄化します。金属製の電気集塵式電極により、フィルター式のように、湿気による目詰まりを起こすことがなく、エアロゾル(微粒子やウイルス等)を長期に渡り強力に捕集します。捕集されたウイルスは集塵極板の表面に吸着されるため、フィルター繊維の奥に入り込んでしまい、紫外線が届きにくくなるといったこともなく、確実に照射することでウイルスを抑制します。新開発のプラズマ放電極【特許登録】を採用することにより、従来品に比べ、低電圧・低電力での運転が可能となり安全性を向上しました。また、プラズマ放電時に発生する有害なオゾン発生を極限まで最小化しています。荷電極及び集塵極の上下に計4本の蛍光灯式UV-C紫外線ランプを配置し、運転停止後に30分間紫外線を照射することでウイルスを抑制します。業務用としてヘビーデューティーな使用・設置環境に耐える堅牢な筐体を採用。
用途オフィス、工場、学校、病院など人が集まる施設に。
集塵方式二段式電気集塵
消費電力(W)250
集塵効率(%)大気塵0.1μm:99(パーティクルサイザーによる測定)
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。