特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「適合床面積」から絞り込む
6畳(1)
12畳(4)
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳
色ホワイト
付属品抗菌プリーツフィルター
材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)約330×110×265
質量(kg)約1.9(付属品含)
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18
寿命フィルター/約6ヶ月
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳
色パールホワイト
仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)約410×140×430
質量(kg)約4(付属品含)
コード長さ(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
気になるニオイをとる脱臭フィルター付。
風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。
3時間タイマー付。
大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積~12畳(20.0m2)
色ホワイト
付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
寸法(mm)410×140×430
質量(kg)4(付属品含む)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)
電源コード(m)2
フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター
消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7
集塵方式機械式(フィルター式)
タイマー時間動作時間180分
騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下
設置姿勢屋内・置き型専用
加湿機能○
PM2.5対応○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。
適合床面積~12畳( 20.0m2)
色ホワイト
脱臭機能活性炭フィルター
寸法(mm)約440×145×440
質量(kg)約4.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式機械式 ( フィルター式 )
消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7
風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)
騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)
タイマー設定動作時間:180分
フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター
寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)
電源コード(m)約2
設置姿勢屋内・置き型専用
付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。
スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。
気になるニオイをとる脱臭フィルター
リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応
3時間タイマー付
風量3段階切替
色メタリックベージュ
風量(m3/min)3段階切替
適合床面積12畳まで
タイマー時間3時間
脱臭機能脱臭フィルター
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。