空気清浄機部品 :「ウイルス除菌」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。
質量(kg)14 ホワイト 消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18 電源100V タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1 連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24 運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23 寿命フィルター:5年 適合床面積50(30畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H)
1台
233,000 税込256,300
8日以内出荷

次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100V コード長さ(m)1.8 寿命フィルター:約5年
1台
104,000 税込114,400
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります