絞り込み
ブランド
  • ATEN(8)
接続台数
  • 32
  • 1(3)
  • 2(53)
  • 4(31)
  • 8(17)
  • 15(1)
  • 16(20)
  • 24(3)
  • 64(2)
  • 256(1)
  • その他(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN8ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
KN8032VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供、KVM配下のサーバーに対して独立した8セッションを制御可能10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.29(11.65lb)スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:77.2W:415BTU/h、AC220V:76W:410BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタル解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hzインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1ALED【オンライン/選択】 32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green)コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×32、シリアル: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:32、最大: 512 (カスケード接続)ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIコンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8グリーンマーク認定
4ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN4ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
KN4032VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア高密度なポート設計 コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.22スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:47.6W:276BTU/h、AC220V:46.7W:272BTU/h(注意:ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタル解像度ローカル 1920×1200@60Hz、リモート 1920×1200@60Hzインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)LED【オンライン/選択】32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)【電源】2(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×32、【シリアル】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト 32、最大 512(カスケード接続)ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIコンソール【接続数】ローカル1 (リモートセッションと共有)、リモート4グリーンマーク認定
ローカル/リモートアクセス IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATENローカル/リモートアクセス IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能なIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体にRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護rキーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタルインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIグリーンマーク認定
32ユーザー 32ポート KVM over IP(オムニバス・ゲートウェイ) ATEN32ユーザー 32ポート KVM over IP(オムニバス・ゲートウェイ)ATEN
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
VM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0032は、最大32台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター 、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長リモートKVM over IPアクセス用に最大32の独立した接続を提供10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供接続状況とハードウェアの状態をLED表示マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散電源冗長性を備えたデュアル電源管理接続されているサーバーに対して、32の独立した接続を同時に共有アウトオブバンド・アクセスATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整イベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能IPv4およびIPv6をサポートATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)使いやすいインターフェースアレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、OperaHTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート - ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能セキュリティー高度なセキュリティー - 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active DirectoryTLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディア従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボードトラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)5.93(13.07lb)スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:46.8W:160BTU/h、AC220V:46.9W:160BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44材質(ケース)メタル解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5ALED【KVMポート】 32(Green)【電源】 2(Green)コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×32、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み)ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter)使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト: 32ポートGUIパネル1.6インチ(解像度:128×64)コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 32グリーンマーク認定
KVM over IP オムニバス・ゲートウェイ ATENKVM over IP オムニバス・ゲートウェイATEN
1,389,000税込1,527,900
1個
9日以内出荷
KVM over IP オムニバス・ゲートウェイは、サーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
1,098,000税込1,207,800
1台
3日以内出荷
IP-KVMスイッチです。 離れた場所から標準的なインターネットブラウザを使用して複数のサーバーへのアクセスやモニタリングができ ネットワークがダウンした場合でもモデムを介したアウトオブバンドアクセスで、BIOSレベルのトラブルシューティングが可能です。
用途リモートアクセスを通じたサーバーの集約・操作切替に電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
1台のKVMコンソールで、直接接続されたコンピュータを32台まで制御できます。 省スペースのRJ-45コネクタとCat 5e / 6ケーブル対応です。 最大31台のKH1532Aスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大1024台のコンピュータを制御できます。 ポートごとにユーザーのポートアクセス権を設定できます。 最大10人のユーザーアカウントと1つの管理者アカウントをサポートしています。 パスワードセキュリティ - 1人の管理者と10人のユーザープロファイルをサポートします。 パスワード保護により、不正なアクセスを防止します。
用途サーバーの集約・切替にポート数ローカル:1、ダイレクト:32接続台数1024(デイジーチェーン)付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.81消費電力(W)4.6電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアルRoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
1ローカル/2リモート アクセス 32ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200) ATEN1ローカル/2リモート アクセス 32ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)ATEN
819,800税込901,780
1個
4日以内出荷
KN2132VAは、リモート2ユーザー/ローカル1ユーザー対応の32ポートIP-KVMスイッチです。従来製品と同様に、離れた場所から標準的なインターネットブラウザを使用して複数のサーバーへのアクセスやモニタリングができ、ネットワークがダウンした場合でもモデムを介したアウトオブバンドアクセスで、BIOSレベルのトラブルシューティングが可能です。さらに本製品は、高解像度(1920×1200)対応、FIPS 140-2 Level 1準拠、バーチャルメディア転送速度を2倍に改良しました。上記以外に音声、冗長電源、冗長ネットワークに対応し、耐障害性に優れているのが特長です。一般的なサーバーの他にブレードサーバーのシャーシにも対応しているため、サーバーの混在環境でもコンソールの集約が可能です。デバイス管理ソフトウェアCC2000と併用すれば、ブレードサーバーや仮想サーバー等のデバイスやユーザー等の一元管理をネットワークを介して実現します。KNシリーズは、ATENのKVM over IPコンソールステーションであるKA82シリーズとの互換性があります。KA82シリーズは複数のKNデバイスを集中管理できるハードウェアベースの独立型コンソールソリューションです。PCなどを設置できない環境に最適であり、24時間の運用に適した低消費電力と、省スペースな0Uコンパクト設計を特長としています。ローカルやリモートの画面を格子状に分割してKVMスイッチ配下のサーバーコンソールを複数同時に表示できる「パネルアレイモード(画面分割機能)」やメッセージボード機能、マウスダイナシンク(マウスの同期)機能を始め、便利な機能を多数搭載し、リモート管理業務を強力に支援します。新機能FIPS 140-2 Level 1セキュリティ標準準拠で高度なセキュリティを実現バーチャルメディア転送速度が従来機種の2倍の速さに(読込20Mbps、書込30Mbps)FPGAグラフィックプロセッサ搭載で高解像度表示が可能 - (ローカルコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度、延長距離最大50m / (リモートコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度※ KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177使用時のみ対応ハードウェアリモート2ユーザー/ローカル1ユーザー32ポートIP-KVMスイッチ(1Uサイズ)ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能リモートからのIPアクセスに独立した2バスセッションを使用10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USBおよびシリアル(RS-232)接続対応ローカルコンソールはUSBキーボード・マウスに対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応デュアル電源供給対応単体で32台まで、カスケード接続をすれば最大512台のコンピューターを監視・操作することが可能 ※対応KVMスイッチ - CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)管理最大64名のユーザーアカウントが作成可能 - 32名までのユーザーが同時に操作を共有可能温度によって回転速度が変化するグリーンITファン搭載イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応カスタマイズ可能なイベント通知機能ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能ALTUSEN 統合管理システムCC2000およびビデオセッションレコーダーCCVSR対応互換性のあるKVM over IPコンソールステーション (KA8270 / KA8280 / KA8278 / KA8288)IPv6対応使いやすいインターフェースパネルアレイモード - ローカルコンソールのオペレーターおよびリモートアクセスユーザーの両方で利用可能統合された日本語対応インターフェース - ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、Mac OS X、Linux、Oracle社SPARC(Sun))各種Webブラウザに対応 (IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)Webブラウザを使ったリモートアクセス - 事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード・マウスブロードキャスト機能 - キーボード・マウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能ローカルコンソールの自動同期 - ローカルコンソールモニターのEDID情報はコンピューターモジュール内に保存されるので、最適な解像度で表示可能高度なセキュリティ外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能 (56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス許可や操作許可をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応バーチャルメディアバーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ対応バーチャルリモートデスクトップ帯域制御機能 - ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率のしきい値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期終了マクロ対応多言語対応ソフトウェアキーボード搭載BIOSレベルでのアクセス可能
仕様●KVM:コンピューターモジュール 《PS/2用モジュール》KA7120《USB用モジュール》KA7170/KA7175 (バーチャルメディア対応)/KA7176 (バーチャルメディア&オーディオ対応)/KA7177 (バーチャルメディア&スマートカードリーダー対応)/KA7178(2バス・バーチャルメディア・オーディオ対応)/KA7166(スマートカードリーダー・DVI対応)/KA7168(スマートカードリーダー・HDMI対応)/KA7169(スマートカードリーダー・DisplayPort対応)《シリアルモジュール》KA7140/SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) KA7170/MAC用モジュール KA7170●エミュレーション:キーボード/マウス PS/2、USB●スキャンインターバル:1~255秒(ユーザー設定)●ポート選択:GUI、ホットキー、プッシュボタンセット内容SA0142 シリアルアダプター×2/電源コード(3P,100V)×2/ラックマウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1対応製品カスケード対応:CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)質量(kg)5.69スイッチポート選択 プッシュボタン×2、リセット ピンホール型スイッチ×1、電源 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:39.5W:221BTU/h、AC220V:39.7W:222BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44材質(ケース)メタルインターフェースコンピューター側対応 キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル/コンソール側対応 キーボード/マウス:USB解像度ローカル 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度、最大延長距離50m/リモート 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH 結露なきこと定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)LEDオンライン/選択(KVMポート) グリーン/オレンジ×32、電源 ブルー×2、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps レッド/オレンジ/グリーン×2コネクタKVMポート キーボード/マウス/モニター/スピーカー/マイク:RJ-45メス×32、コンソールポート キーボード:USBタイプA メス×1/マウス:USBタイプA メス×1/モニター:DVI-Dメス×1、D-sub15ピン メス×1/スピーカー:ステレオミニジャック×1/マイク:ステレオミニジャック×1/リモートコンソールポート(予備用):RJ-45 メス×1、電源 3極AC電源ソケット(IEC 60320 C14)×2、シリアル RJ-45 メス×1、LANポート RJ-45 メス×2、PON RJ-45 メス×1、USBポート USB/バーチャルメディア:USBタイプA メス×3、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート ミニUSBタイプB メス×1プロトコルネットワーク:10Base-T、100Base-T、1000Base-T、Auto-Sence、TCP、IP、HTTP、HTTPS、DNS、DHCP、PPP、UDP、ARP、ICMP、SMTP、RADIUS、LDAP、LDAPSRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数512(カスケード接続)接続台数32コンソール接続数:ローカル1、リモート2

切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

PC切替器