3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応 光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応 地球環境に優しい国際レベルの環境性能
質量(g)225(ACアダプタ含まず) 規格VCCI Class A ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個 電源AC100V 50/60Hz 適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ 電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体) 機能LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過 最大消費電力(W)2.55 芯数2芯 動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル 光出力-20~-0dBm (9/125μmファイバ使用時) 発熱量(KJ/h)9.2 アズワン品番64-3796-85 伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側) データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX) バッファ仕様128Kbytes 伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-T:最大100、100BASE-FX 全二重時:最大5000、100BASE-FX 半二重時:最大412 アクセス方式CSMA/CD 最大消費電流(A)0.1 発光波長(nm)1310 (Tx/Rx) 受信感度LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBm ファイバータイプシングルモード
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ WDM20km
地球環境に優しい国際レベルの環境性能 光ファイバ1芯でデータの送受信を実現する「WDM技術」採用 リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応 光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード20kmタイプ AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
質量(g)225(ACアダプタ含まず) 規格VCCI Class A ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:WDM 1個 電源AC100V 50/60Hz 適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ 電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体) 機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過 最大消費電力(W)2.55 芯数1芯 動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル 光出力-14dBm~-8dBm (9/125μmファイバ使用時) 発熱量(KJ/h)最大9.2 伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側) データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX/FX) バッファ仕様128Kbytes 伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX 全二重時:最大2000、100BASE-FX 半二重時:最大412 アクセス方式CSMA/CD 最大消費電流(A)0.1 受信感度-31dBm ファイバータイプシングルモード
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応 光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応 地球環境に優しい国際レベルの環境性能
質量(g)225(ACアダプタ含まず) 規格VCCI Class A ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個 電源AC100V 50/60Hz 適合規格10BASE-T、100BASE-T、100BASE-FX コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ 電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体) 機能LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過 最大消費電力(W)2.55 動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル 光出力-15~-8dBm (9/125μmファイバ使用時) 発熱量(KJ/h)9.2 アズワン品番64-3796-84 伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側) データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX) バッファ仕様128Kbytes 伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-T:最大100、100BASE-FX 全二重時:最大2000、100BASE-FX 半二重時:最大412 アクセス方式CSMA/CD 最大消費電流(A)0.1 発光波長(nm)1310 (Tx/Rx) 受信感度LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBm ファイバータイプシングルモード
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング