コンバーター :「RJ45」の検索結果
関連キーワード
KVMスイッチのSAMです
コネクタRJ-45 (1)、ミニ DIN 6ピン オス (2)、HD15 オス (1)
各種認証CE
1台
¥33,980
税込¥37,378
20日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード
質量(kg)0.32
規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)
電源5 VDC、<1W
対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)
動作温度(℃)0~+50
転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps
各種認証CE 、 FCC クラス B
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード
質量(kg)0.32
規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)
電源5 VDC、<1W
対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)
動作温度(℃)0~+50
転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps
各種認証CE 、 FCC クラス B
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。