コンバーター :「scm-1」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SCポートを1ポート搭載。
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95
最大消費電力(W)3
芯数2芯
光出力-9dBm~-3dBm
動作温度(℃)-25~70
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ)
発光波長(nm)1310
受信感度-3dBm~-21dBm
ファイバータイプマルチモード
1台
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。