コンバーター :「RSB」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に 付属品ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.04 電源バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16 動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1 保管温度範囲(℃)‐20~60 アズワン品番64-8302-11 ケーブル長(cm)35 データ転送速度230Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1 商品タイプ変換器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

RS-232シリアルインターフェース対応です。USB準拠です。 携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプター等に接続可能です。
用途USBからシリアル信号の変換に 付属品ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.06 電源バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1 保管温度範囲(℃)‐20~60 アズワン品番64-8302-70 ケーブル長(cm)100 データ転送速度230Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1 商品タイプ変換器
1台
2,498 税込2,748
欠品中

USB → RS232シリアルポートコンバーター UC232AFは、COMポートやDB-9シリアルポート非搭載のノートPCおよびデスクトップPCにUSB Type-Aポート経由で接続し、シリアル機器を接続できるようにする製品です。レガシーデバイスが使用されている生産ライン、科学機器、POSシステム、その他の特殊な産業・消費者向けアプリケーションに便利な接続ソリューションを提供します。RS-232シリアルインターフェース対応。FTDIチップの採用でデバイスの互換性を強化。安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI 対策)機能で性能を実証。USB仕様に完全準拠。COM保持機能 - デバイスに割り当てられたポート設定を保存。データ転送速度:最大921.6KBps。対応OS:Windows、Mac、Linux。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターに対応
質量(g)60 電源バスパワー ケーブル長(m)1.2 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16 材質(ケース)プラスチック LED電源(Orange) コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル DB-9 オス×1 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Kbps)最大921.6 グリーンマーク認定 USBUSB仕様準拠
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

UC232Cは、RS-232コネクタを持つデバイスを、コンピュータのUSB-Cポートに接続できるようにするデバイスです。RS-232で接続が必要なPDA・デジタルカメラ・モデム・ISDNターミナルアダプタ等をUSBを介しコンピュータ側でコントロールが可能になります。割り込み要求は無く、デバイスの競合に悩まされる事もありません。RS-232シリアルインターフェース対応。安定した伝送性能と耐電磁干渉(アンチEMI)。USB-TypeC接続。データ転送速度:921.6Kbps。対応OS:Windows、Mac、Linux。レガシーシリアルデバイス対応
質量(g)40 電源バスパワー 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16 材質(ケース)プラスチック LED電源(Orange) コネクタUSBポート USB-C オス×1、シリアル DB-9 オス×1 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Kbps)最大921.6 グリーンマーク認定 USBUSB準拠
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

USB→RJ45コンバーター UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。大規模な統合コンピュータベースのシステムや、POS(ポイントオブセールス)アプリケーション、ネットワーク機器、産業用オートメーションシステム、ネイティブシリアルトランスファー機器など、専門的なアプリケーションにおいても利便性の高い接続ソリューションを提供します。USBポートをRJ-45コンソールポート(RS-232)に変換。FTDIチップを採用し、デバイスの互換性を強化。ストレートRJ-45ケーブルをサポート。設定の為にネットワークルーター/モデム/ネットワークスイッチに接続するRolled RJ-45ケーブルを使用する必要ありません。高速COMポート転送 最大921.6 Kbpsのデータ転送速度。COM保持機能により、デバイスに割り当てられたポート設定を保存。安定した通信性能を提供する電波干渉防止仕様。プラグアンドプレイ。USB給電の為、外部電源は不要
質量(kg)0.06 kg ( 0.13 lb ) 電源バスパワー ケーブル長(m)1.2 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】25.6×58.4×22.3 材質(ケース)プラスチック LED通電時点灯 コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル RJ-45 メス×1 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Kbps)最大921.6Kbps グリーンマーク認定 USBUSB仕様準拠
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

HDBaseT 2.0テクノロジー対応 単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能 ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化 遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示
用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長に ポート数1 仕様コンピュータ接続数(直接)×1 トラスコ品番159-2210 セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.28 インターフェースモニター:HDMI 最大解像度4K コネクタHDMI アズワン品番64-8301-43 最大延長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ2.0
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります