コンバーター :「ACアダプタ 5v」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.0信号を5m延長することができます。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。 最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。
仕様ケーブル長:5m セット内容ACアダプタ(5V/2.0A・ケーブル長約1.5m) 電源セルフパワー/バスパワー コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ メス ×1(ダウンストリーム)USB3.0 Aコネクタ オス ×1(アップストリーム) 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 消費電流最大91mA 取扱説明書あり
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.1(3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.1(3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.1(3.0)信号を10m延長することができます。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。 最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m (10m+10m+2m)まで延長できます。
仕様ケーブル長:10m セット内容ACアダプタ(5V/2.0A・ケーブル長約1.5m) 電源セルフパワー/バスパワー コネクタ形状USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 消費電流最大182mA 取扱説明書あり
1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります