コンバーター :「USB コネクター」の検索結果
関連キーワード
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。
USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB3.0信号を5m延長することができます。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。
最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。
仕様ケーブル長:5m
セット内容ACアダプタ(5V/2.0A・ケーブル長約1.5m)
電源セルフパワー/バスパワー
コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ メス ×1(ダウンストリーム)USB3.0 Aコネクタ オス ×1(アップストリーム)
対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
消費電流最大91mA
取扱説明書あり
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.1(3.0)アクティブリピーターケーブルです。
USB3.1(3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB3.1(3.0)信号を10m延長することができます。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
バスパワーでの動作も可能です。
最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m (10m+10m+2m)まで延長できます。
仕様ケーブル長:10m
セット内容ACアダプタ(5V/2.0A・ケーブル長約1.5m)
電源セルフパワー/バスパワー
コネクタ形状USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
消費電流最大182mA
取扱説明書あり
1本
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。