コンバーター :「midi」の検索結果
関連キーワード
4K HDMIのビデオ信号からオーディオだけ取り出して専用のオーディオ機器に出力。最新のHDMI 2.0仕様とHDRビデオパススルーをサポート。光デジタルまたはデュアルRCAオーディオ機器との接続が簡単。3.5mmオーディオに変換し音声分離器の機能を拡張。パススルー対応EDID管理機能で最大の互換性を提供
用途教室のアナログステレオにHDMI機器を接続。HDMIソースの音声を抽出し、会議室の専用オーディオ装置に出力
仕様【オーディオ】SPDIF: PCM 2.0/Dolby Digital/DTS 5.1、RCA出力:2chまたはステレオ、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:3.5 mmオーディオ、HDMI
セット内容1 - HDMI オーディオ エクストラクター、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ
色ブラック
質量(g)208
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-20~70(-4F~158)
最大解像度デジタル:4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
出力電流(mA)1000
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0~45(32F~113F)
USBポート数4
プラグタイプM
コネクタA1 - HDMI(19ピン)
コネクタB1 - HDMI(19ピン)、1 - RCA、1 - Toslink(SPDIF、光学式)
対応解像度4096 x 2160 (4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×2.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。