コンバーター :「ACアダプタ タイプC」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI受信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を切り替え接続できます。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI送信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器にワイヤレスで映像・音声を出力する受信機です。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHD1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機と組み合わせてご使用ください。 。送信機からの映像データは、最大3840×2160 60Hzまでの解像度へ自動で調整されます(アップスケーリング機能)。 。最大8台までの送信機をペアリングして増設できます。(DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機の組み合せにはよらず最大8台まで) 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。) 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。HDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。 仕様HDCP1.4(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。)【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC 付属品専用ACアダプター ブラック 材質(本体)樹脂 質量(g)約66(本体) 消費電力(W)最大5(5V/1A) 定格(ACアダプター)DC 5V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず] 適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230214) ケーブル長(m)(許容)HDMIケーブル:5以内(High Speed HDMI以上の認証取得済みHDMIケーブルをご利用ください。) コネクタ形状映像出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1、電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1 入力電圧(V)(ACアダプター)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×19.5 対応(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど 解像度(最大出力表示)4K(3840×2160)60Hz ※最大4K60Hzで、ディスプレイの最大解像度に自動調整して表示 使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと) 周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25) 接続台数最大8台 伝送距離(m)最大15(障害物のない状態) 伝送時間(ms)(遅延)最大150 ペアリング最大8台 音声(出力フォーマット)LPCM2ch(最大24bit 192kHz) 設置条件屋内専用 HDMI規格HDMI1.4
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります