コンバーター :「m10 1.25 延長」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライコンバータ_SFP産業用
RoHS
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
電源電圧3.1V~3.3V コネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス) 速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット) 消費電流(mA)最大300 波長(nm)1310 インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-LX 使用環境温度(℃)-40~85 コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 伝送距離10km Max コア径(μm)9・10/125 許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります