絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • エレコム(11)
  • StarTech.com(4)
  • サンワサプライ(4)
  • アイネックス(1)
  • ATEN(16)
  • グリーンハウス(13)
  • MCO(4)
  • ラトックシステム(3)
  • イメージニクス(3)
  • Gefen(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • VENTION(2)
  • Hanx(2)
  • NOVASTAR(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • テック(TEC)(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスプレイ切替器/分配器 :「USB HDMI」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー)Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)Anker(アンカー)
3,627税込3,990
1個
当日出荷
4画面を切り替え:4つのHDMI入力ポートを搭載し、HDMI対応機器を1つのボタンで切り替えることができます。簡単に切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、リモコンや本体のボタンを押すだけで映画やゲームなどを1画面で切り替え可能です。高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。安定した接続:入力用USB-Cポートを搭載しているため安定した途切れのない映像出力が可能。※充電器は別売りです。簡単なリモコン操作:本製品にはリモコンが付属しているため、離れた場所から画面を切り替えることができます。
セット内容Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)、USB-A&USB-Cケーブル (1.5m)、リモコン、取扱説明書、カスタマーサポートグレー質量(g)約85ケーブル長(m)約1.5寸法(cm)約5.8 × 12.5 × 1.8解像度最大4K (60Hz) 対応保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)接続端子HDMI
Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple display) Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple display)Anker(アンカー)
8,173税込8,990
1個
当日出荷
14個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート2つ、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート5つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD & SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックへの接続が1つのハブで可能になりました。最大3画面出力:2つの4K対応HDMIポートと1080p対応のVGAポートを使用して、同時に3画面へ出力することが可能です (※macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大80Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※80Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
サイズ約150 x 54 x 17mm質量(g)約132内容Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple Display) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種Windows10, macOS 12以降ポート搭載ポート詳細:1 × USB PD対応USB-C ポート (最大入力100W / 最大出力80W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0 ポート(最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大1080p (60Hz) 対応VGAポート・1 × イーサネットポート (最大1Gbps) ・1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット・1 × 3.5mmオーディオジャック
Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1) Anker(アンカー)Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1)Anker(アンカー)
3,173税込3,490
1個
当日出荷
3つのポートを1つに:ノートPCのUSB-Cポートから、USB Power Deliveryに対応したパススルー急速充電、HDMI接続、高速データ転送が可能です。パススルー充電対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大90Wまでの高出力で急速充電が可能です。高速データ転送・高画質出力:動画や音楽など5Gbpsの高速データ転送。4K (30Hz)出力対応のHDMIポートを搭載し、モニターやプロジェクターなどの大画面で高画質コンテンツをお楽しみいただけます。
サイズ約7.5 x 3.8 x 1.6cm (ケーブル部分を除く)質量(g)約40内容Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種ノートPC- MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2023) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020 / 2022) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第6世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (4世代) / iPad mini (第6世代) 他ポート搭載ポート詳細:1 × データ転送用USB-A 3.0 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※ノートPCへの給電は90Wになります。データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート

切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ切替器/分配器