特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1台のHDMI機器の信号を4台までのHDMI端子付きモニターやプロジェクターなどに同時に分配出力できます。
解像度4K/60Hzに対応。HDR、HDCP2.2にも対応しています。
入力された4K映像を接続されたモニターなどの解像度にあわせて出力できるダウンスケール機能を搭載。
仕様HDR:対応 ※HDR10以外は動作保証外、HDCP:2.2/1.4
セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)
タイプ分配数:HDMI 1入力4出力
規格HDMI2.0準拠
本体質量(g)約78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×59×16
保証期間お買い上げ日から1年間
適合ケーブル最大3m以内推奨
対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
接続台数4
対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、フルHD(1920×1080)/60Hz、1080i/720p/480p/480i
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器
HDMIの入力や出力に対応した機器を接続して、2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器です。
2ポートのHDMIポートを搭載し、それぞれが入出力に対応。「1入力2出力」または「2入力1出力」として使用が可能です。
※2つの機器へ同時に出力することはできません。
高解像度4K60Hz出力に対応
高解像度4K(3840×2160/60Hz)出力対応で、高画質な映像を楽しむことが出来ます。
入力/出力機器はスイッチ1つで簡単切り替え
スイッチ1つで簡単に入力機器もしくは出力機器を切り替えられます。
USB給電に対応
動作を安定させる外部電源ポートを搭載。
付属のUSB給電ケーブルと合わせてご使用いただくことで、より安定した動作が可能になります。
※USB-ACアダプタは別売です。
各社ゲーム機動作確認済み
Nintendo Switch、PS5、PS4などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
適合HDR (HDR10以外は動作保証外)
セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル
色ブラック
質量(g)約92
切替方式HDMI 2入力1出力または1入力2出力
ケーブル長(m)本体:約0.6、対応:約3までのケーブルに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約(横)55×65×20
保証期間お買い上げ日より6ヶ月
対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
対応解像度4K(3840×2160/60Hz)、フルHD(1920×1080 60Hz)、1080i/720p/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0準拠
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
4Kテレビで複数の機器を接続するのに最適
4K60Hzの解像度に対応したHDMI切替器です。
複数台の4K対応HDMI機器を切り替えてお使いいただけます。
4台までのHDMI機器を切替可能
ゲーム機やブルーレイレコーダー、パソコンなど、最大4台までのHDMI機器を切り替えて使用できます。
それぞれの機器を接続する際、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。
接続ポートを同方向にまとめてケーブル配線スッキリ
入出力のポートがすべて同列にあり、HDMIケーブルをすべて同じ方向に配線できるので、見た目にもスッキリします。
各社ゲーム機動作確認済み
PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTMなどの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
リモコンと手動、2通りの切替操作
本体の切替スイッチを押して操作するだけでなく、専用リモコンでの切り替えにも対応しています。
接続中のポートがひと目で分かるLEDランプを搭載
4台の接続機器にそれぞれ対応したLEDランプを搭載。
現在接続している機器に対応したランプが点灯し、ひと目で判別することが可能です。
切替方式HDMI 4入力1出力
対応解像度4K(3840×2160 60Hz)フルHD(1920×1080 60Hz)1080i/720p/480p/480i
規格HDMI2.0準拠
対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
ケーブル長(m)適合:IN/OUT合計最大5以内推奨
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×53×16
質量(g)約78
セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)、リモコン
保証期間お買い上げ日から1年間
仕様HDR 対応※HDR10以外は動作保証外、HDCP :2.2/1.4
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
3台のHDMI機器を切替できるHDMI切替器
ブルーレイレコーダーやゲーム機などを簡単切り替え
3台までのHDMI機器を切替可能
最大3台までのHDMI機器を接続することができるHDMI切替器です。
ブルーレイレコーダーやゲーム機などのHDMI機器を切り替えて使用できます。
それぞれの機器を接続時、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。
自動切替機能を搭載
HDMI機器の信号を感知してポートを自動で切り替える自動切替機能を搭載しています。
接続している機器の電源をオンにしたり操作することで、自動で出力機器を切り替え。
ゲーム機の電源を入れてすぐにプレイしたい場合などに便利です。
USB給電に対応
動作を安定させる外部電源ポートを搭載しています。(専用USB電源ケーブル付属)
各社ゲーム機動作確認済み
Nintendo Switch、PS4、PS5(フルHD解像度)などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
切替方式HDMI 3入力1出力
対応解像度1080p(フルHD)/1080i/720p/480p/480i
対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
ケーブル長(m)適合:入力/出力合計 最大約5以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×59×19
質量(g)約45(本体)
セット内容本体、取扱説明書兼保証書、専用USB電源ケーブル(約1m)
保証期間お買い上げ日より6ヶ月
仕様HDCP対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。