カテゴリ: ディスプレイ切替器/分配器ブランド: グリーンハウスすべて解除
USB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ グリーンハウス 当日出荷
パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様 ●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重 付属品 取扱説明書/保証書 材質 アルミニウム合金+ABS 質量(g) 約56 外形寸法(mm) W56×D65×H12.5 消費電力(W) 5 入力端子 USB Type-C(オス) ケーブル長(mm) 約120 出力端子 HDMI (メス)×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 2 対応解像度 480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
USB Type-A/C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ グリーンハウス 当日出荷
USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。拡張モードと複製モードに対応。USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様 ケーブルシールド:3重 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約78 外形寸法(mm) W50×D100×H13.5 消費電力(W) 5 入力端子 USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス) ケーブル長(mm) 約110 出力端子 HDMI (メス)×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 2 対応解像度 480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
HDMIセレクタ Input4(HDMI3+Type-C1)+Output1ポート グリーンハウス 5日以内出荷
3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様 ●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品 専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約200(本体のみ) 外形寸法(mm) W140 × D64 × H16 規格 HDMI(Deep color対応) ポート数 5 入力端子 HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統 出力端子 HDMIタイプA端子 1系統 電源仕様 5W RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります CONVMAAS2 BLACKMAGICDESIGN 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ