カテゴリ: USB切替器ブランド: エレコムすべて解除
USB切替器 2ポート 手動切り替えスイッチ付 エレコム (7件のレビュー) 当日出荷
2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。
USB2.0準拠。バスパワー動作。
その他 対応OS:USB2.0または1.1インターフェイスを装備し、Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SEが動作する機種。Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.3~10.5)が動作するPowerPC機。USB2.0または1.1に対応したUSB機器。 付属品 USBケーブル(1.0m ※コネクター含む)2本 規格 USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×58×24 主な用途 複数のパソコンからUSB機器を利用する。 保証期間 6カ月間 コネクタ 【1】USBコネクター シリーズA、【2】USBコネクター シリーズB×2 回路数 2切替
USB切替器 PC2台 ケーブル付属 エレコム (4件のレビュー) 当日出荷
2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。
USB2.0対応。バスパワー動作。
常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
付属品 USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 2本 ポート数 【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×21×43 対応 【Self power】×、【BUS power】○ インターフェース USB 動作環境 接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。 保証期間 6カ月間 通信速度 最大480Mbps
USB切替器 PC4台 ケーブル付属 エレコム 当日出荷
最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。
USB2.0対応。バスパワー動作。
常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
付属品 USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 4本 ポート数 【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×21×76 対応 【Self power】×、【BUS power】○ インターフェース USB 動作環境 接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。 保証期間 6カ月間 通信速度 最大480Mbps
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります CONVMAAS2 BLACKMAGICDESIGN 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ