ベース用ギグケースGATOR Case9日以内出荷
ベース2本を安全に、快適に持ち運べるデュアルギグバッグ。Gator Cases GB-4G-BASSX2は、2本のエレクトリックベースを同時に収納・運搬するためにデザインされた、4Gシリーズのデュアルギグバッグです。それぞれの楽器を個別に保護する20mm厚のGFLEXパッド入りコンパートメントと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や楽器同士の干渉、摩耗を防ぎます。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルや、複数のアクセサリーポケットも装備し、必要な小物をまとめて収納可能。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、2本分の重量でも比較的快適に持ち運びできます。・エレクトリックベース2本を同時に収納・運搬可能・楽器ごとに独立した20mm厚GFLEXパッド入りコンパートメント・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能・製品名:4G Series Gig Bag for 2x Bass Guitars・型番:GB-4G-BASSX2・メーカー:Gator Cases・用途:エレクトリックベース2本の収納・運搬 (デュアルギグバッグ)・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド・対応楽器:ほとんどのエレクトリックベース2本 (各楽器最大全長: 1219 mm, ボディ長: 559 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 89 mm)・内寸:全長: 1219 mm (48.00 インチ), ボディ長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 305 mm (12.00 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ) ※各コンパートメント共通・外寸:1245 x 432 x 178 mm (49.00 x 17.00 x 7.00 インチ)・重量:2.72 kg (6.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408534329